曜日別特売
0900-500-07200 ステンレス製ローターボルト K-CON(キタコ) 40275471

0900-500-07200 ステンレス製ローターボルト K-CON(キタコ) 40275471
0900-500-07200 ステンレス製ローターボルト K-CON(キタコ) 40275471
0900-500-07200 ステンレス製ローターボルト K-CON(キタコ) 40275471

ステンレス製ローターボルト

(44件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10個)
タイプホンダ
内容量1セット(10個)注文コード40275471品番0900-500-07200
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ほとんどの純正品がスチール製のローターボルト。K・CONでは錆び難く装飾効果の高いステンレスを採用。

寸法B(mm)10レンチサイズ(mm)6タイプホンダ締付トルク(N・m[kgf・m])(最大)20~23[2.0~2.3]材質ステンレスピッチP(mm)1.25寸法A(mm)16寸法C(mm)8寸法D(mm)2.5寸法E(mm)23.5寸法F(mm)6
注意
※再使用不可
※低強度のネジロック剤をご使用下さい。またネジロック剤の付け過ぎにご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:44
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-05
用途: オートバイ・整備
TRIP-FACTORY

キタコさんのローターボルトは様々なサイズがあり、取り付けたいローターに合わせて購入出来ます。 モノタロウさんのページでも寸法が見れて確認しながら買えるので間違わず良い物が買えます。

対象商品 : 40275331
2023-04-24
用途: スクーター部品の交換時
製造業

ブレーキローターといっしょに交換しました。ステンレス製なので錆びにくく、丈夫さだけでなく見た目にもとても綺麗で大満足です。

対象商品 : 40275496
2022-08-01
用途: スズキバイクのフロントブレーキローター交換に合わせて
その他業種

奇麗ですね。なかなか他製品は無さそう。通販で簡単に買えるのが嬉しい。

対象商品 : 40275453
2022-05-07
用途: マジェスティ125のフロントディスクブレーキローター取り付け用

フロントディスクローター取付ボルトが錆びてきたのでステンレスの本品に交換。精度、品質共に問題ないと思います。ただ、探せば既製品で安いものはあるかもしれないです。

対象商品 : 40275347
2022-03-09
用途: スクーターのメンテナンス
建設業・工事業

ブレーキローター交換に併せて交換しました。新しい部品は気分がイイ

対象商品 : 40275426
2022-01-25
用途: バイク整備
建設業・工事業

精度はとても良かったです。
高級感も有り錆びないのでおすすめです。

対象商品 : 40275453
2022-03-16
用途: XJR400R フロントブレーキローターの取付に使用

ステンレスなので錆の心配がありません。
閉める時に少し舐めました。

対象商品 : 40275523
2021-04-04
用途: YAMAHA R1-Z ブレーキディスクのボルト交換
運輸・通信業

錆で見た目が悪かったので買ってみました。
綺麗になって見た目が変わりました!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする