液状ガスケット

(174件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本(5g) 液色 注文コード40275636 品番0900-969-00020
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
この商品は液色など3種類から選べます 他の種類を見る

5gチューブの使い切りタイプ。
酸化し難いアルミチューブ採用。
シリコン系液状ガスケット。

温度範囲(℃)-60〜200 用途クランクケース、ギアケースの合わせ面・接触面等 仕様銅製品への使用/不可 タイプ耐油 液色 表面乾燥時間(min)約60〜 スランプ流動性流動 危険物の類別非危険物
注意
※危険含有量(トルエン1%未満)取扱には十分ご注意下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:218

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 174
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40275627
2026-03-17
用途:
自動車のメンテナンス
その他業種

オイルプレッシャーセンサーの取り付けの際に使用しました。少量サイズで安価に購入できるので助かりました。

2025-11-28
用途:
サーモの交換にはコレで充分

一緒に購入したサーモスタットの装着時に使いました、分量が少ないのですがサーモ程度なら余るくらいです、大きいサイズの商品は色々ありますが、滅多に使わず保管中にダメになりがちなので使い捨てのつもりで購入したほうが楽です。

1人が参考にしています
2025-11-10
用途:
ヘッドガスケットの隙間埋め
サービス業

念のために角に少しい欲しい…
そんな時にちょうど良い。
漏れはないが、念のためなので効果は不明。

2025-09-19
用途:
愛車の
運輸・通信業

ギアオイルのドレーンの取付時に塗布するのに使うのに購入しました。

2人が参考にしています
対象商品:
40275627
2025-09-30
用途:
オイルパンのガスケット
自動車・二輪車・自転車関連業

オイル漏れしたオイルパンのガスケットとして使用しました。使用して3ヶ月経ちましたがオイル漏れをしてないので問題ありませんが容量が少ない分ギリギリ間に合った量でした。

対象商品:
40275627
2025-08-05
用途:
L880K タペットカバーパッキン交換で使いました
自動車・二輪車・自転車関連業

コスパが良く、使い切りなので
オススメです バイク用かも知れませんが車でもいいと思ってます。

対象商品:
40275627
2025-05-15
用途:
タペットカバーパッキンに
製造業

BHレガシィのタペットカバーパッキン交換時に使用しました。
純正で塗られていた部分に使用しましたが5g1本あれば十分でした。多く買っても乾燥硬化してしまうのでこのサイズがあって助かりました。

2025-06-08
用途:
CB750RC42メンテナンス
建設業・工事業

少量なのがありがたいです。
大量に使用するものでもないので無駄がないです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする