サイレンサーバンド

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合Φ130用 注文コード40275925 品番0900-995-11130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,700
この商品は適合など16種類から選べます 他の種類を見る

マフラー交換時に必要なサイレンサーバンドとバンドラバーのセット。
曲げ部には2ヶ所のリブを設け、十分な強度を確保しています。

付属品M8×25フランジ付ステンレスキャップボルト、M8ステンレスワッシャー、M8ロックナット 適合Φ130用 材質ステンレス(1.2mm厚) ブラック 寸法A(mm)128 寸法B(mm)25 寸法C(mm)10
注意
※ラバーの脱着時にはエッジで手指等を切らないようにご注意下さい。
※走行前には必ずボルトの締まり具合を確認して下さい。
※サイレンサーに遊びが無いようにしっかりと固定して下さい。また、バンドに対してサイレンサーが大きい場合は、キタコ製アルミスペーサーカラー等を入れて調整して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-01
用途:
バイクのメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

・今まで、ステン材での直止めバンドを使用してました、整備の度にサイレンサーに傷がつくので困ってました。
・サイレンサー径がφ115なので、合うサイズなくφ120用を購入しさらにゴムバンドで隙を埋めて使用してます。
・結果サイレンサーに傷がつきにくくなりました。

対象商品:
40275794
2020-02-04
用途:
サイレンサーバンド交換
製造業

中抜きがしてあり、おしゃれになりました。 
今付いている物が、劣化した為交換用としてしの購入。

1人が参考にしています
対象商品:
40275794
2019-05-30
用途:
バイクのサイレンサー保持用バンド。

シンプルなサイレンサーをこのバンドで取り付けることで、高級感がますので良い商品です。
サイレンサーシングル保持をダブル保持タイプにも変更できます。

対象商品:
40275794
2019-04-20
用途:
メンテナンス時
建設業・工事業

構造はしっかりしております。メンテナンスに十分役立ちます。

2人が参考にしています
対象商品:
40275821
2019-04-15
用途:
サイレンサーバンド
建設業・工事業

オーバルサイレンサーに加工して使用。肉抜きがしてあるのでいい感じに仕上がりました

対象商品:
40275846
2019-01-04
用途:
マフラーのサイレンサーを吊り上げる。
製造業

バンド自体は非常に装着しやすく◎。ラバーがどこまで耐熱性があるのかテスト中です。

対象商品:
40275794
2019-04-30
用途:
メンテナンスで。。。
建設業・工事業

コスパ最高です。
間違いない商品です。
また機会があればお願いします。

対象商品:
40275821
2018-12-13
用途:
補修部品
自動車・二輪車・自転車関連業

他社製品と変わりなく特に問題なく使用できています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする