パワーステアリングフルード

(38件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(500mL) 注文コード 40276406 品番 P-480
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

パワーステアリングの操舵性を滑らかにし、異常音の発生を防ぎます。
オイルシール材の油漏れ防止性、磨耗防止性に優れています。
寒冷時におけるハンドルの重さを軽減します。
高温時においても酸化安定性に優れており、長時間にわたって使用できます。

淡黄色 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL ベースオイル石油系炭化水素油 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-26
用途:
自家用車のメンテナンス
サービス業

車検の時期だったのでパワステタンクの分だけ石油ストーブの残油抜きスポイトを使って交換しました。(車検の時期に合わせてこの作業をしてます)
私の車のタンク容量は約200mlなので一週間走行して再度同様にしました。
何の問題もなく使用できています。

1人が参考にしています
対象商品:
40276442
2024-07-13
用途:
DC2用 全交換 メンテ
製造業

DC2 タイプR 全交換用に使用。 4Lで安く売っている物が無いのでとても助かりました。 全交換3セット行い 3L近く使用しました。 残りは次回希釈交換用にとっておきます。

対象商品:
40276397
2024-02-27
用途:
自家用車のメンテナンスに。

自家用車のメンテナンスに使用しています。
またリピート購入したいと考えています。

1人が参考にしています
対象商品:
40276451
2023-09-10
用途:
パワステフルード希釈交換

SUBARU LEGACY BL5 に使用。希釈交換しています。明らかにステアリングが軽くなります。ホースを外しての全量交換しなくても、効果あります。お試しあれ。

対象商品:
40276397
2023-07-31
用途:
自動車整備
本田あつし事務所 様 (不動産業)

最近は少量で売っている商品がなくて一択でした。非常に助かります!

対象商品:
40276451
2023-07-07
用途:
自動車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ホンダ車にも使えるので安いフルードは助かっています。

2024-09-22
用途:
車整備
その他業種

補充用に購入、少し量が多すぎた。だいぶ経つけど、まだ残っている。

対象商品:
40276406
2022-12-04
用途:
車輛整備

手間をかけて全量交換をしたこともありますが、最近はシビアに考えず、車検整備時に、リザーバータンクのフルードを500ml、購入した分を2〜3回入替えて済ませているので、少量ボトルがあるのは助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パワーステアリングシステムの特長と点検方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/power_steering_system/
2023-01-20
質問:
いつもお世話になります。
ホンダ車にも使えますか?
また、適合しない自動車メーカーなどがありましたら教えてください。
回答:
こちらはホンダ車にもご利用頂けます。
10人が参考にしています
2013-11-11

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする