曜日別特売
P-504 パワーステアリングフルード FALCON 40276433

パワーステアリングフルード

(38件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1缶(18L)
内容量1缶(18L)注文コード40276433品番P-504
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

パワーステアリングの操舵性を滑らかにし、異常音の発生を防ぎます。
オイルシール材の油漏れ防止性、磨耗防止性に優れています。
寒冷時におけるハンドルの重さを軽減します。
高温時においても酸化安定性に優れており、長時間にわたって使用できます。

淡黄色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18Lベースオイル石油系炭化水素油危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:38
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-26
用途: 自家用車のメンテナンス
サービス業

車検の時期だったのでパワステタンクの分だけ石油ストーブの残油抜きスポイトを使って交換しました。(車検の時期に合わせてこの作業をしてます)
私の車のタンク容量は約200mlなので一週間走行して再度同様にしました。
何の問題もなく使用できています。

1が参考にしています
対象商品 : 40276442
2024-07-13
用途: DC2用 全交換 メンテ
製造業

DC2 タイプR 全交換用に使用。 4Lで安く売っている物が無いのでとても助かりました。 全交換3セット行い 3L近く使用しました。 残りは次回希釈交換用にとっておきます。

対象商品 : 40276397
2024-02-27
用途: 自家用車のメンテナンスに。

自家用車のメンテナンスに使用しています。
またリピート購入したいと考えています。

1が参考にしています
対象商品 : 40276451
2023-09-10
用途: パワステフルード希釈交換

SUBARU LEGACY BL5 に使用。希釈交換しています。明らかにステアリングが軽くなります。ホースを外しての全量交換しなくても、効果あります。お試しあれ。

対象商品 : 40276397
2023-07-31
用途: 自動車整備
本田あつし事務所不動産業

最近は少量で売っている商品がなくて一択でした。非常に助かります!

対象商品 : 40276451
2023-07-07
用途: 自動車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ホンダ車にも使えるので安いフルードは助かっています。

2024-09-22
用途: 車整備
その他業種

補充用に購入、少し量が多すぎた。だいぶ経つけど、まだ残っている。

対象商品 : 40276406
2022-12-04
用途: 車輛整備

手間をかけて全量交換をしたこともありますが、最近はシビアに考えず、車検整備時に、リザーバータンクのフルードを500ml、購入した分を2~3回入替えて済ませているので、少量ボトルがあるのは助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パワーステアリングシステムの特長と点検方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/power_steering_system/
2023-01-20

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする