ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 再生紙タイプ

(34件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(100シート) 注文コード 40277307 品番 31318
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

いろいろなプリンタで印刷できるプリンタ兼用タイプのラベル用紙です。しっかり貼れるタイプです。
グリーン購入法適合商品。

面付20面 ラベルサイズ(mm)42×74.25 坪量(g/m2)150 グリーン購入法適合 適合インクジェット(染料/顔料インク)・レーザー・コピー・熱転写・ドット・手書き シートサイズ(mm)210×297 標準総厚さ(mm)0.18 ラベル厚(mm)0.09 ホワイト 白色度(%)- 紙質再生紙 主な用途●宛名/差出人用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用 片数2000片 余白余白なし 入数100シート シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット 粘着タイプしっかり貼れる ラベル形状四角 再生紙使用マーク適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:420

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-19
用途:
宛名ラベル

インクジェットプリンターで宛名ラベルを作るのに大きさが丁度良くてリピート買いしています。

2025-12-18
用途:
封筒の宛先ラベル
その他業種

フォーマットもラベル屋さんで簡単に作成でき、仕上がりもキレイです。とても使いやすく便利です。

2025-03-05
用途:
ダイレクトメールの宛名
建設業・工事業

エーワンのラベルシールは、お客様に展示会のご案内を郵送する際に使用しています。インクジェットプリンターにセットしてプリントするので、とても助かっています。

対象商品:
06541753
2024-03-15
用途:
レーザープリンタ、インクジェットプリンタで印刷用に
製造業

いままでレーザープリンタ用を使用しておりましたが
インクジェットプリンタ、レーザープリンタ両方使用するようになり
インクジェットのインクがはじいてまるまると浮いてしまうためこちらのプリンタ兼用にしました。
インクが浮かずキレイに印刷できるようになりました。

レーザープリンターの方でも
用法を守って正しく使えばとてもキレイに印刷できますが、
説明書読まない勢で色々やらかしましたので…注意喚起に…

→はレーザープリンターのメンテナンスに来ていただいた方より。

→@未使用品だけ給紙に入れてください。
→Aプリンタの詳細設定で用紙種類を厚口にしてください。用紙送りがゆっくりになります。
→Bプリンタの給紙方向は必ず守ってください。給紙側は粘着物質が少ない場合があります。

@一部分のシールをはがして使用済みの使いさしラベルをまだ使える〜とトレーに入れると
道中のローラーに引っ付き
メンテナンス業者呼ばないといけなくなる場合がありま(した。)す!

A通常印刷だと速すぎてトナーインクが用紙にしっかりつかないまま、
道中のローラー側に付着し、次に印刷する用紙に移り印刷してしまい
メンテナンス業者呼ばないといけなくなる場合がありま(した。)す!!

B印刷時の温度と圧着ではみ出た粘着物質が道中のローラー側に付着し、
次に印刷する用紙に移り印刷してしまい
メンテナンス業者呼ばないといけなくなる場合がありま(した。)す!!!

Bは他のラベルの話ですが念のため。レビューみてくれた皆様が(した。)しませんように!!

4人が参考にしています
対象商品:
40277343
2024-05-28
用途:
出荷用ラベル

量もあり、使用しやすいのであると助かります。
もう少し早く到着するとさらに良いのですが。
また利用させていただきます。

対象商品:
40277334
2023-12-16
用途:
菓子の名称
城屋 市役所前店 様 (卸売・小売業)

サイズも良く、使いまわしが効いて便利です。次回は艶ありを使ってみたい

対象商品:
40277334
2023-07-01
用途:
ケーブルのマーキング
建設業・工事業

ケーブルのマーキングに使います、印刷しても綺麗に印刷でき、貼り付けもスムーズで
大変満足しました。

対象商品:
40277352
2022-11-09
用途:
配布物に添付
医療・福祉・介護関連業

文字がにじむこともなく、20シート入とたくさん入っているので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする