エキゾーストマフラーガスケット

(187件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) メーカーカワサキ 主な適合車種バリオス/エリミネーター250V等 注文コード40279976 品番963-4000005
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品はメーカー・主な適合車種・内容量など65種類から選べます 他の種類を見る

マフラー交換時の必需品!
国内4メーカーに対応した豊富な種類!
お求め易い2個/4個セット販売!
マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

メーカーカワサキ 型式XK-05 主な適合車種バリオス/エリミネーター250V等
注意
※マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。
※一部サイレンサー用やエキゾーストパイプ中間ジョイント用があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 187
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40279696
2025-09-29
用途:
sr400に取り付け
製造業

さすがはキタコ。最高水準の最高品質で大変満足しております!

対象商品:
40279836
2025-05-28
用途:
GSX250S整備
自動車・二輪車・自転車関連業

問題なく交換できました
適合リストをメーカーHPでいいのでリンク貼ってくれると助かります

2025-10-27
用途:
バイクのメンテナンス
THINK 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

何度もリピートさせている商品です。コストパフォーマンスも最高だと思います。信頼のブランドなので安心して使用させていただいてます。

対象商品:
40279933
2024-08-31
用途:
オートバイの整備時
卸売・小売業

オートバイの整備時にマフラーを外した際に交換すています。
排気漏れ予防に転ばぬ先の杖

対象商品:
40279583
2024-06-18
用途:
マフラーメンテナンスに購入
建設業・工事業

キタコ製品はいろいろ購入していますが、有名メーカー製品ということもあり安心感があります。こちらのガスケットもしっかりしたもので満足しています。

対象商品:
40279653
2025-01-29
用途:
ドラッグスター400マフラー交換に
農・林・水産業

いつも車検時に前もって交換するため使用しています。
2個入りなので、手頃で便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
40279951
2024-06-28
用途:
四個入り
自動車・二輪車・自転車関連業

マフラー交換時は安心の新品交換ががいつもストレスなく使えます。

対象商品:
40279976
2024-03-31
用途:
バイクのマフラー交換に使用

安心感のあるキタコの商品ということもありこちらにしましたが、非常に扱いやすくしっかりと本締めしたときに潰れるので排気漏れ等は今のところ問題ないです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする