アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの 春夏 ボトムス
アジト ストレッチカーゴパンツ(ノータック) AZ-7843
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
裾上げ可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40281956
品番
AZ-7843
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ストレッチ性とキックバック性に優れた伸縮繊維を採用したストレッチパンツ。
色
シルバーグレー
サイズ
M
種別
パンツ/スラックス
混率(%)
ストレッチタッサ、ポリエステル100
ウエスト(cm)
73〜84
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
股下(cm)
80
ヒップ(cm)
102
材質(スライダー)
金属
色番
003
材質(ボタン)
プラスチック
材質(ファスナー)
金属
裾上げ
可