アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの 春夏 ボトムス
アジト ストレッチパンツ(ノータック) AZ-7852
商品レビューを投稿する
取扱停止中
裾上げ可
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ブラック
ウエスト(cm)
82〜95
注文コード
40282367
品番
AZ-7852
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
この商品は
色・ウエスト
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
サイズ
L
種別
パンツ/スラックス
混率(%)
ストレッチタッサ、ポリエステル100
ウエスト(cm)
82〜95
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
股下(cm)
73
ヒップ(cm)
109
材質(スライダー)
金属
色番
010
材質(ボタン)
プラスチック
材質(ファスナー)
金属
裾上げ
可