アイトス
ニューアジト 長袖ジャンパー(男女兼用) AZ-60730
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
名入れ可
3日以内出荷とは
色
ディープネイビ
シルバーグレー
チャコール
ディープネイビ
カーキ
ターコイズ
サイズ
3L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全54種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
40284975
品番
AZ-60730
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
色
ディープネイビ
サイズ
3L
機能
スーパーソフト(防縮・防シワ)、ワンウォッシュ
混率(%)
シーティング、綿100
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖ジャンパー
胸廻(cm)
125
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
69
材質(スライダー)
金属
色番
018
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
金属
名入れ
可