ワークパンツ(ノータック)(男女兼用) 60750

商品レビューを投稿する
3日以内出荷裾上げ可3日以内出荷とは
色ターコイズ
サイズLL
内容量1本注文コード40286287品番AZ-60750
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998
色
ターコイズ
サイズ
LL
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
パンツ/スラックス
混率(%)
シーティング、綿100
股下(cm)
81
寸法(cm)
ベルト上がり:93
機能
スーパーソフト(防縮・防シワ)、ワンウォッシュ
材質(スライダー)
金属
ウエスト有効サイズ(cm)
90
色番
027
材質(ファスナー)
金属
裾上げ
可

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする