アイトス
ワークパンツ(ノータック)(男女兼用) 60750
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
裾上げ可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ターコイズ
カーキ
シルバーグレー
ターコイズ
チャコール
ディープネイビ
サイズ
3L
3L
3S
4L
5L
6L
L
LL
M
S
SS
全60種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40286296
品番
AZ-60750
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
ターコイズ
サイズ
3L
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
パンツ/スラックス
混率(%)
シーティング、綿100
股下(cm)
81
寸法(cm)
ベルト上がり:98
機能
スーパーソフト(防縮・防シワ)、ワンウォッシュ
材質(スライダー)
金属
ウエスト有効サイズ(cm)
95
色番
027
材質(ファスナー)
金属
裾上げ
可