アイトス
ワークパンツ(ノータック)(男女兼用) 60750
商品レビューを投稿する
取扱停止中
裾上げ可
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
色
ターコイズ
サイズ
6L
注文コード
40286323
品番
AZ-60750
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
色
ターコイズ
サイズ
6L
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
パンツ/スラックス
混率(%)
シーティング、綿100
股下(cm)
81
寸法(cm)
ベルト上がり:123
機能
スーパーソフト(防縮・防シワ)、ワンウォッシュ
材質(スライダー)
金属
ウエスト有効サイズ(cm)
120
色番
027
材質(ファスナー)
金属
裾上げ
可