画像準備中

ニューアジト カーゴパンツ(ノータック) AZ-60751

商品レビューを投稿する
取扱停止中 裾上げ可
お気に入りに追加
内容量1本 ターコイズ サイズL 注文コード40286874 品番AZ-60751
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は色・サイズなど60種類から選べます 他の種類を見る
ターコイズ サイズL 種別パンツ/スラックス 機能スーパーソフト(防縮・防シワ)、ワンウォッシュ 混率(%)シーティング、綿100 その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 股下(cm)81 寸法(cm)ベルト上がり:88 材質(スライダー)金属 ウエスト有効サイズ(cm)85 色番027 材質(ファスナー)金属 裾上げ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする