Wrangler(ラングラー)
ジップアップジャケット(男女兼用) AZ-64430
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ブラック
ネイビー
ブラック
モカ
サイズ
SS
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
40287023
品番
AZ-64430
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥6,479
販売価格(税別)
¥
5,890
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
SS
機能
遮熱、ストレッチ
混率(%)
ペンタスライトフィックス、ポリエステル50・綿50
種別
長袖ジャケット
胸廻(cm)
100
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
60
材質(スライダー)
金属
色番
010
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
ビスロンR