ポータブル溶存酸素計

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40296437 品番HI9147N-04(校正証明書・検査成績書付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ガルバニ電極法を採用
養殖業に最適な1台
4000mまでの高度補正機能
51g/Lまでの塩化物補正機能
画面が大きく温度も同時表示
温度も同時表示
日常防水機能付き

用途
取扱いの容易な養殖業に適したガルバニ電極法DO計
使い方の容易なガルバニ電極法を採用した、日常防水タイプの1台です。
養殖業での使用に適しており、ボディ、センサー部ともに頑丈なつくりになっています。
高度補正、塩化物補正機能も付属し、広範囲の測定が可能です。
画面が大きく温度も同時に表示します。
セット内容本体、DO電極(HI 76409/4)、メンブラン2個、電極電解液(HI 7042S)、校正用ミニドライバー、単四アルカリ電池3個、樹脂製保護ケース、取扱説明書他 測定範囲(溶存酸素)0.0〜50.0ppm (mg/L)、(酸素飽和度)0〜600%、(温度)-5.0〜50.0℃ 質量(g)300 電源単四アルカリ電池3個 ケーブル長(m)4 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×72×36 精度(溶存酸素)測定値の±1%、(酸素飽和度)測定値の±1%、(温度)±0.2℃ 測定方法ガルバニ電極法 温度補償自動 (-5〜50℃) 校正手動(空気校正) 使用環境温度(℃)0〜50 検出単位(溶存酸素)0.1ppm、(酸素飽和度)1.0%、(温度)0.1℃ 防水仕様日常防水 補正機能高度補正:0〜4000m (検出単位:100m)、塩化物補正:0〜51g/L (検出単位:1g/L) 校正ポイント100%、0% 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16506132
2017-02-14
用途:
活性汚泥排水作業のブロワーチェック
森本技術士事務所 様

予算が限られていたのでこれを購入しました。米国製と言うことで一応は安心しています。しかし、全体の感じは少し弱そうです。校正が自動でなくチョット不便です。メンブレンが5個同梱は素晴らしいですが、電解液が少ない(購入すると結構高いのには注意です)
実際にまだ使用していないので精度等は不明です。

対象商品:
16506132
2016-06-09
用途:
養殖池
有限会社鈴木組 様 (建設業・工事業)

延長コードが長すぎて邪魔だった。
もう少し短いものがあってもいいかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする