GroLine(グロライン)シリーズは農業・水耕栽培の生産者(Grower)のために誕生しました。 その中でHI 981420はpH/EC/TDS/℃を常時測定しモニターできる製品です。 従来の壁掛け式は養液の「監視」が主な役割でしたが、本器は今までにない機能を備え作物の「管理」に役立ちます! pH、EC(またはTDS)、温度は同時に表示しバックライト付きなので暗い場所でもはっきりと読み取れます。 またアラーム機能により各項目の上限下限値を設定でき、設定値を上回る(下回る)と画面のバックライトと範囲外の測定値が点滅しお知らせします。 HI 981420は自動で測定値を保存。 15分ごとに過去30日間のデータを記録します。 最大値、最小値、平均値をいつでも見ることができグラフ表示も可能。 これにより養液値の動き(傾向)を把握し、その原因や対策を考えることもできます。 HI 981420は専用のpH/EC簡易標準液を使うことでpHとECを同時に校正できます。 通常、pHとECの校正はそれぞれ標準液が必要ですが、それを1つの標準液で行えるとっても便利な機能です。 (pH/EC簡易標準液:pHは6.86pH、ECは5.00mS/cm) 本体に保存されたデータは、本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPCへ転送できます。 PCではCSV形式で表示され管理も便利です。 本器のUSBポートはUSB-C(Type-C)です。