※5-M07-1-LEFS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16B-150B)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) 注文コード40300776 品番LEFS16B-150B-R5MJTD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥126,700
この商品はコントローラ種類・アクチュエータケーブル種類など28種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)150 リード(mm)(B) 5 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) コントローラ/ドライバ種類(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ 寸法(mm)16 精度(-) 基本形 モータ配置(-) ストレート アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5 I/Oケーブル長さ(m)(T) T分岐型通信プラグコネクタ コントローラ/ドライバ取付方法(D) DINレール取付形 モータオプション(B) ロック付 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする