曜日別特売
38760 サラッと食べやすいスプーン 下村企販 40302764

 

38760 サラッと食べやすいスプーン 下村企販 40302764
38760 サラッと食べやすいスプーン 下村企販 40302764

サラッと食べやすいスプーン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(5本)注文コード40302764品番38760
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

滑らかなフォルムで口からスッと抜け、食べやすい。凹凸がなく、つるんと洗えて清潔です。食洗機使用可。軽くて持ちやすいので、お年寄りやお子様も使いやすい。

材質ポリプロピレン全長(mm)192種別スプーン寸法(mm)39×192×21質量(g)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40302764
2022-03-15
用途: 料理提供に使う
宗教法人 日蓮宗 栄立寺その他業種

薄っぺらいスプーンで、ガッカリしました。返品もできず最悪です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする