37577 スゴ切れ両面ピーラー 下村企販 40302816 37577 スゴ切れ両面ピーラー 下村企販 40302816

スゴ切れ両面ピーラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40302816 品番37577
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

これ一つで2種類のスライスができる。曲り刃で野菜の皮をむいたら、そのまま反対のくし刃で千切り。2本のピーラーの機能を1本にまとめました。オールステンレス製で衛生的にお使いいただけます。曲り刃は野菜のカーブにフィットし、130%のスピードアップを実現。(メーカー比:70mmΦまでの食材の場合)くし刃は1本1本に刃付けしてあり、スムーズに切れます。

材質(刃)ステンレス刃物鋼 材質(本体)18-8ステンレス 幅(mm)70 全長(mm)125 質量(g)80 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)125×30×70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする