胴ベルト型墜落制止用器具 ノビロン

(5件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 40309046 品番 TB-NV-599-BLK-BK-L-JAN-BP
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

セチール製のフックとバックルを採用

ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100〜1200、(伸長時)1550 ベルト色BLK(黒) ベルト幅(mm)50 サイズL 質量(g)約1025 種類伸縮式 方式伸縮自在ストラップ バックルスライドバックル フックFS-99、ショックアブソーバ付 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) 胴ベルト長さ(mm)1400 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード(幅)(mm)32 ランヤード1丁掛け

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40309046
2023-09-14
用途:
作業用に
運輸・通信業

つくりもしっかりしていて安心して作業ができると思います。ありがとうございました。

対象商品:
40309064
2022-05-27
用途:
工事現場入場の時
ホシザキ北九株式会社 様 (卸売・小売業)

必要な基準はクリアしているので満足です。ほかの人にも紹介します。

対象商品:
40309037
2021-06-14
用途:
5m以下の高所作業時
建設業・工事業

ハーネスより軽くていい。移動が多いので重宝します。

対象商品:
40309064
2021-03-20
用途:
工事現場
川内防水 様 (建設業・工事業)

ベルトが長く軽くてカスタム2丁掛けにするのにちょうど良いですね

対象商品:
40309089
2020-07-11
用途:
高さ5mの屋外送風装置のメンテナンス作業
製造業

使いやすく、これなら万が一の時でも安心感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする