DG0.01-10MM(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm) Mitutoyo(ミツトヨ) 40311819

 

DG0.01-10MM(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm) Mitutoyo(ミツトヨ) 40311819 DG0.01-10MM(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm) Mitutoyo(ミツトヨ) 40311819

標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm)

(32件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40311819 品番DG0.01-10MM(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,820
この商品は27種類から選べます 他の種類を見る

外枠の外径Φ57mm、目量0.01mmの標準形ダイヤルゲージです。
リミット針、外枠クランプが標準付属されています。
外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。
ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。
超硬合金製測定子を使用しています。
大歯車には、磨耗、変形の少ないスレンレス鋼を採用しています。
オオイ板表面にハードコーティングを施し、耐傷性及び耐薬品性に優れています。
連続目盛。全測定範囲にわたって連続して読取りができるタイプです。変位量の大きい測定に便利です。

ミツトヨ品番2046SB-09 測定範囲(mm)0〜10 目量(mm)0.01 測定力(N)1.4以下 戻り誤差(μm)3 繰返し精度(μm)3 寸法F(mm)16.9 寸法E(mm)20 タイプショックプルーフ・JIS相当品 シリーズ2 寸法A(mm)48.8 寸法D(mm)17.7 寸法B(mm)65.2 寸法C(mm)57 目盛仕様±0〜100 寸法I(mm)7.6 寸法G(mm)19.8 寸法H(Φmm)52 指示誤差[1/2回転](μm)±9 指示誤差[1回転](μm)±10 指示誤差[全測定範囲](μm)±15 長針1回転(mm)1 指示誤差[2回転](μm)±15 1/10回転隣接誤差(μm)8 裏ぶた仕様 校正証明書一般校正
注意
※2046S-15/2046SB-15は低測定力のため、垂直(測定子下向き)姿勢でご使用ください。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※・校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40311819 DG0.01-10MM(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 63839275 2046AB-09(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm) Mitutoyo(ミツトヨ) 標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm) Mitutoyo(ミツトヨ) 1台 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06754571
2022-03-01
用途:
望遠鏡の焦点出し

天体望遠鏡のドロチューブの繰り出し量を想定するのに使ってます。
大きく見やすい表示板で、夜間の視認性も良いです。

対象商品:
06754587
2021-05-28
用途:
ボールジョイントのガタ測定
自動車・二輪車・自転車関連業

さすがに精密計器なので有名メーカー製でないとね。ゲージ外側にリミット針が付属してあり便利です。

対象商品:
06754571
2021-03-19
用途:
木工旋盤の振れ調整

さすがのメイドインジャパン。動作も安定し耐久性もありそうです。これで文字盤の字がもう少し大きければ最高です

対象商品:
06754587
2021-06-02
用途:
自動車整備の各部測定
自動車・二輪車・自転車関連業

リミット針が標準で付いてあり便利です。ロアアームBJガタ測定、プロペラシャフト振れ測定等、色々使えます。ただ、旧モデルで購入しました。残念。

対象商品:
06754571
2019-10-13
用途:
車のメンテ
その他業種

デファレンシャルのクリアランス確認のため購入しました。餅は餅屋の言葉通りで、楽々調整完了でした。

対象商品:
06754571
2019-01-25
用途:
フライス作業の治具調整
教育・研究機関

フライス作業の治具調整用に導入しました.ミツトヨ製ですので,本質的な使用,操作には全く問題は無いと思います.但し,目盛りの固定用のネジ部が付いているのですが,容易にずれてしまい,少し緩めているだけで本体から外れます.現状,大変使い難く,取り外しています.負荷が掛からないのに厚い金属で作られており,もっとシンプルな方法で固定できると思います.

対象商品:
06754571
2019-01-07
用途:
機械設備管理
上村電気 様 (サービス業)

ポンプ、ファンの芯だし等に使用しています。保守管理に十分な精度で使用感も良いです。

対象商品:
06754571
2019-08-10
用途:
研摩芯出し時
村田ボーリング技研株式会社 様

メーカー品ですので全く問題ありません。
古いものは何十年も使っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする