RA-50-C 50mm用3価クロムラチェット(環境対応商品) エバープラウド 40313567

RA-50-C 50mm用3価クロムラチェット(環境対応商品) エバープラウド 40313567
RA-50-C 50mm用3価クロムラチェット(環境対応商品) エバープラウド 40313567

50mm用3価クロムラチェット(環境対応商品)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード40313567品番RA-50-C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

3価クロムメッキは、6価クロムメッキに比較して、多少のコストがかかるものの、安全性、均一の電着性、つき廻り性のよさ、ミストの少量性、排水処理の容易さ、不純物除去の容易さなど、6価クロムメッキの代替技術としての最有力候補に上げられます。
自動車部品の6価クロムフリー化として下記の代替素材、技術にて対応する事となりました。
後メッキ処理部品(6価クロム含有メッキ処理→3価クロム含有メッキ処理)現在、まだ罰則規制もなく、自動車部品とアフターパーツとしての基準が曖昧でラッシングベルトは3価以外も販売されているのが実態ですが、規制強化と地球環境保全に貢献する為に、先駆けて変更しております。

破断荷重(kg)5000材質スチール質量(g)1040破断荷重(t)5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40313567
2022-03-25
用途: 荷物固定
サービス業

使い易い品です。
ラッシングのハンドルは耐久性が命です。
いつもラチェット機構のバネが折れて使用不能になり困っておりました。この商品のバネも耐久性は未知数ですがまぁ数年はイケるかと思います。

対象商品 : 40313567
2020-05-17
用途: トラック荷物の利用。
運輸・通信業

軽く使えたので、楽になりました。使いやすかったです。

対象商品 : 40313567
2017-05-31
用途: トラックの荷物の荷崩れをベルトでおさえを荷物によって調整するのにつかいます。
不動産業

普通のベルト用より大きそうでがちりそうなきました。敏速をようする仕事なのでまだ使用してないのでなれると効率がいいと買いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする