ベルト荷締機用交換ベルト

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 種別巻取(調節)ベルト 注文コード40313612 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は種別など3種類から選べます 他の種類を見る
端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック) ベルト幅(mm)50 ベルト厚(mm)2、(オレンジ部分)8 ベルト長さ巻取側(m)5 適合ラッシングベルト ラチェットバックル式 R30 種別巻取(調節)ベルト RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40313594
2021-08-09
用途:
切れたのと交換
SSSサービス興業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

社用のトラックの荷台の道具の縛りに使用していたが、劣化しベルトがぼろぼろだったので交換に使用

対象商品:
40313621
2020-08-17
用途:
ラッシングベルトの修理
運輸・通信業

重量物を固定した時 4本掛けx4個 のうち2本のラッシングベルトが切れ
その補修のために購入した。
これで安心感が増した。

対象商品:
40313612
2020-05-09
用途:
品質良し
有限会社 成瀬製材所 様 (製造業)

こううベルトはたいてい青色が多くて、二種類の長さのものを持っていると判別が手間だった。この商品は珍しい緑色なため見分けがつくので良い

対象商品:
40313621
2020-05-31
用途:
小型重機車載時の荷締め用
NRエンジニアサービス 様

経年使用による劣化による交換用としてコスパ的にも最適です。

対象商品:
40313612
2019-02-02
用途:
荷締め用
製造業

使用しているベルトが痛んできたため交換用に購入。厚みも十分にありコストパフォーマンスが良いと思います。

対象商品:
40313612
2018-10-24
用途:
荷物の固定
ハイパーレッカー24大分佐伯店 様

使い勝手の良いベルトで、消耗交換商品
幅、厚さ、長さに、サイズが、もう少し幅が有るといいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
40313621
2018-01-26
用途:
トラックの荷締め

ラッシングベルトをたくさん使用しているので、このような交換部品がすぐ手に入るのは、助かっています。テザック製なので信頼度もあると思います。

対象商品:
40313621
2017-01-27
用途:
荷物輸送時
株式会社ヨコタエンタープライス 様 (運輸・通信業)

特に問題なく、普通に使えた。交換用ベルトが商品としてあったのがよかった。なければ、本体ごと再度買い直しになっていた。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする