DG0.01-1MM(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 小型ダイヤルゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 40314953

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型ダイヤルゲージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40314953 品番DG0.01-1MM(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,480
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

外枠外径Φ40mmタイプ、1回転未満タイプ
コンパクト設計のダイヤルゲージです。治具への組込みもスペースをとりません。
緩衝機構を採用したミツトヨ独自のショックプルーフ機構を採用していますので耐久性、耐衝撃性に優れています。
多回転による読み誤りを防止するために開発されたダイヤルゲージです。
全機種、リミット針外枠クランプが標準付属です。

測定範囲(mm)1 目量(mm)0.01 測定力(N)1.4以下 戻り誤差(μm)4 長針1回転(mm)1.4 目盛仕様50-0-50 繰返し精密度(μm)3 校正証明書一般校正
注意
※目盛部中央の赤色デッドゾーンは精度保証範囲外です。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※・校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付商品注文フロー図

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40314953 DG0.01-1MM(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 63837988 1929AB-62(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 小型ダイヤルゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 小型ダイヤルゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 1台 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする