ガーデンDIYセット

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード40316236 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ブロック・レンガ積みに必要な鏝とトロ舟のセットです。
コテ自体に進行方法を浮かせる角度を付けたため、一般の人でも技術を要せず、美しい仕上がりを得ることが出来ます。
握りやすい元首タイプのコテ。
レンガ用コテはセメント等のコーナー仕上、セメント・土すくいに最適。
仕上げ用コテは、広い部分のセメント塗り、鉢の土寄せ等に最適。

用途レンガ、ブロック積み・補修作業 セット内容トロ舟20型、仕上塗用コテ、レンガ用コテ 寸法(mm)(トロ舟)外寸530×340×160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40316236
2021-12-23
用途:
花壇のブロック固定とモルタルでのレンガ造形に
長寿庵 様 (飲食業)

コテがおもちゃの様で不安だったが、モルタルのブロック風や岩の造形用に十分使用できた。
コストパフォーマンスは十分高いと思う!

対象商品:
40316236
2021-12-03
用途:
駐車場の溝のセメン補修 他
キダ工芸 様 (製造業)

セメン5kg〜10kg位を練るのに、ちょうど良い舟の大きさで、使用後の収納にも困らないです。こては素人が使う分には、使いやすいと思います。

対象商品:
40316236
2019-12-12
用途:
土間打ち
サービス業

セットでお得かと思ったが、よくよく考えると全然お得ではなかった

3人が参考にしています
対象商品:
40316236
2018-08-08
用途:
DIYセメント作業
運輸・通信業

とろ舟がちょうど良い大きさで助かりました。
コテはちょっと小さかった・・・。

対象商品:
40316236
2018-05-25
用途:
外構の補修
その他業種

素人でも使いやすくて大変満足しています。家の周りのコンクリート補修に最適です。

対象商品:
40316236
2017-07-07
用途:
セメントと砂と水を混ぜる時に使用します。
サービス業

セメントが少量の作業では、とても重宝しています。コテも揃って安価だし、気に入っています。

対象商品:
40316236
2018-07-05
用途:
土間コンクリートの補修
建設業・工事業

左官小手は素人向けです。家庭でDIY程度の使用向け。

対象商品:
40316236
2017-05-04
用途:
DIYのレンガ積み用
サービス業

レンガを200個ほど積むのに使用。容器の大きさは手ごろで鏝の使い勝手も特に問題はありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする