DG0.01-5MM(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 小型ダイヤルゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 40318995

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DG0.01-5MM(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 小型ダイヤルゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 40318995 DG0.01-5MM(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 小型ダイヤルゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 40318995 DG0.01-5MM(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 小型ダイヤルゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 40318995

小型ダイヤルゲージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40318995 品番DG0.01-5MM(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,200
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

バックプランジャー型ダイヤルゲージは、工作機械などのテーブルの水平だし、あるいは検査機治具への取付、狭い場所、標準のダイヤルゲージでは、目盛版が見えにくい箇所への使用に適してます。

測定範囲(mm)5 目量(mm)0.01 目盛仕様100-0 測定力(N)1.4以下 寸法F(mm)25 寸法G(mm)13.8 質量(g)80(アーム含まず) シリーズ1 寸法A(mm)40 寸法E(mm)22.2 寸法B(mm)22.1 戻り誤差(μm)4 指示誤差[1/2回転](μm)12 指示誤差[1回転](μm)14 指示誤差[全測定範囲](μm)16 長針1回転(mm)1 寸法C(Φmm)35.6 繰返し精密度(μm)3 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※・校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付商品注文フロー図

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40318995 DG0.01-5MM(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 63838286 1162A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 小型ダイヤルゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 小型ダイヤルゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 1台 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする