曜日別特売
AK-190002(SR) 包丁スタンド ハナウタ(hanauta) 40326589

 

AK-190002(SR) 包丁スタンド ハナウタ(hanauta) 40326589
AK-190002(SR) 包丁スタンド ハナウタ(hanauta) 40326589
AK-190002(SR) 包丁スタンド ハナウタ(hanauta) 40326589
AK-190002(SR) 包丁スタンド ハナウタ(hanauta) 40326589
AK-190002(SR) 包丁スタンド ハナウタ(hanauta) 40326589
AK-190002(SR) 包丁スタンド ハナウタ(hanauta) 40326589

包丁スタンド

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード40326589品番AK-190002(SR)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

てこの原理を利用し、柄の重さで上がった包丁の背を抑えて包丁を収納。左右のどちらからでも包丁を入れられ、最大3本の包丁を収納できる。柄よりも刃が重くても、刃が下にでないようワイヤーでしっかりガード。

用途
包丁立て、包丁スタンド、ナイフスタンド、包丁ケース、キッチン収納として。
材質本体:スチール(エポキシ焼付塗装)、脚ゴム:シリコンゴム、樹脂部:ポリプロピレン質量(kg)1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×140×228耐荷重(g)360
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40326589
2023-05-19
用途: シンク下の抽斗に置く

包丁の柄が出るので、全体ではけっこう長いです。流し台の下の抽斗に入れて使用しています。複雑な構造で掃除できるか心配していましたが、ステンレスは高価ですが、放置プレーののちハイターに短時間つければよみがえります。手入れが楽で、買ってよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする