HDS-27S 台車ストッパー YAMAZEN(山善) 40326643

 

HDS-27S 台車ストッパー YAMAZEN(山善) 40326643 HDS-27S 台車ストッパー YAMAZEN(山善) 40326643 HDS-27S 台車ストッパー YAMAZEN(山善) 40326643

台車ストッパー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード40326643 品番HDS-27S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

台車の事故防止を防ぐストッパー。

オレンジ 用途停止している台車のストッパーとして。 幅(mm)60 質量(kg)50 奥行(mm)130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×60×20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40326659
2021-08-01
用途:
台車の位置固定用
その他業種

大変、軽量で台車の付属品として持ち運びやすく、作業が容易です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする