TDKラムダ
TDKラムダの 制御機器・PLC・リレー
TDKラムダの PLC(プログラマブルコントローラ)
TDKラムダの PLCその他関連用品
スイッチング電源取付用L型金具
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40327876
品番
L-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
適合
HWS80、HWS100、HWS150
厚さ(mm)
3.2
材質
鉄
適合機種
HMS80、HMS100、HMS150、HWS80A、HWS100A、HWS150A
質量(g)
250
備考
Lタイプ
タイプ
Lタイプ
種類
電源取付金具
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)