曜日別特売
No.TK01-RED 竹糸くんアームカバー 三重化学工業 40330238

※着用例

No.TK01-RED 竹糸くんアームカバー 三重化学工業 40330238
No.TK01-RED 竹糸くんアームカバー 三重化学工業 40330238

竹糸くんアームカバー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)200
内容量1双注文コード40330238品番No.TK01-RED
参考基準価格(税別)¥548販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

ひんやりきもちいい天然竹糸素材のアームカバーです。
熱伝導率が高く、吸水性・放湿性にすぐれ、汗の拡散・蒸発を促進し、気化熱を奪いやすいため、ひんやり感があります。
縦横に伸縮するから疲れにくい。

用途
工場内作業
、土木・建築作業、荷役・ピッキング作業、農業・園芸作業、デスクワーク等オフィス作業、自動車・トラック等の運転に。
特性
涼感、
吸水性、吸汗、放湿性
材質
レーヨン、
ゴム、スパン糸
混率(%)
レーヨン80
、ゴム・スパン糸20
幅(mm)75全長(mm)200紫外線カット0.98RoHS指令(10物質対応)対応洗濯方法手洗い
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40330247
2024-06-18
用途: 日常普段使い
カスタマーサービス自動車・二輪車・自転車関連業

半袖シャツでは寒い時にこれを使うと快適に過ごせる。カラーバリエーションも多く気に入った。

2024-06-18
用途: ピッキング
その他業種

薄くて使いやすい
もう1つほしい
いろがすきです
また購入したいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする