共立電子産業
共立電子産業の 電子部品(オンボード)
共立電子産業の 機構部品(電子部品)
共立電子産業の 基板用コネクタ
QIコネクタ用プラグコンタクトピン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100本)
注文コード
40331218
品番
QI-PC
参考基準価格(税別)
¥833
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
QIコネクタ用のプラグコンタクトピンです。適合電線はAWG24〜28。
温度範囲(℃)
-25〜85
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
3(AC/DC)
絶縁抵抗(MΩ)
1000
接触抵抗(mΩ)
20
適合コネクタ
QIコネクタシリーズ(2.54mmピッチ用)
適合電線範囲 AWG(#)
24〜28
耐電圧(V/min)
1000