共立電子産業
共立電子産業の 電子部品(オンボード)
共立電子産業の 機構部品(電子部品)
共立電子産業の 基板用コネクタ
2mmピッチミニQIコネクタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20個)
注文コード
40331236
品番
QI2mm-3
参考基準価格(税別)
¥296
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
高密度配線が可能な2.0mmピッチQIコネクタのハウジングです。3ピン×1列、コンタクトピン別売。
極数
3
適合
【コンタクトピン】QI2mm-ZU
幅(mm)
6
高さ(mm)
2
ピッチ(mm)
2
奥行(mm)
7.2
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
1
耐電圧(V/min)
1000