種類FA用ケーブル
対数(P)4
導体外径(Φmm)1.1
全長(m)20
色黒
AWG20
シース外径(Φmm)9.1
シース厚(mm)1.0
概算質量(kg/km)127
許容電流(A)4.9
識別色別
色(絶縁体)1空、2桃、3草、4橙
絶縁体外径(mm)1.6
絶縁体厚さ(mm)0.25
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
導体抵抗(Ω/km)(20℃)41.2
耐電圧(V/min)500
定格温度(℃)80
定格電圧(V)30
導体構成(本/mm)6/18/0.08
RoHS指令(10物質対応)対応