種類FA用ケーブル対数(P)3導体外径(Φmm)0.7全長(m)60色黒AWG24シース外径(Φmm)7.0シース厚(mm)1.0概算質量(kg/km)65許容電流(A)3.0識別色別色(絶縁体)1空、2桃、3草絶縁体外径(mm)1.2絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5導体抵抗(Ω/km)(20℃)105耐電圧(V/min)500定格温度(℃)80定格電圧(V)30導体構成(本/mm)6/18/0.05RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※対数(P)の商品は2芯を撚り合せておりますので、芯数は倍になります。