種類FA用ケーブル
対数(P)5
導体外径(Φmm)0.7
全長(m)1
色黒
AWG24
シース外径(Φmm)8.0
シース厚(mm)1.0
概算質量(kg/km)89
許容電流(A)2.5
識別色別
色(絶縁体)1空、2桃、3草、4橙、5灰
絶縁体外径(mm)1.2
絶縁体厚さ(mm)0.25
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
導体抵抗(Ω/km)(20℃)105
耐電圧(V/min)500
定格温度(℃)80
定格電圧(V)30
導体構成(本/mm)6/18/0.05
RoHS指令(10物質対応)対応