MRC UL2464 可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 阪神電線 40346397 MRC UL2464 可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 阪神電線 40346397

可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 40346397 品番 MRC UL2464
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。
主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。
柔軟性、耐油性に優れています。

種類FA用ケーブル 芯数(C)6 導体外径(Φmm)1.7 全長(m)40 AWG16 シース外径(Φmm)9.9 シース厚(mm)1.0 概算質量(kg/km)157 許容電流(A)9.6 識別数字マーキング 絶縁体外径(mm)2.6 絶縁体厚さ(mm)0.45 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 導体抵抗(Ω/km)(20℃)16.6 耐電圧(V/min)2000 定格温度(℃)80 定格電圧(V)300 導体構成(本/mm)6/44/0.08 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする