芯数(C)6
導体外径(Φmm)1.7
全長(m)50
色黒
AWG16
シース外径(Φmm)10.6
シース厚(mm)1.0
概算質量(kg/km)196
許容電流(A)9.6
色(絶縁体)黒色(線芯No.を白色ナンバリング)
絶縁体外径(mm)2.6
絶縁体厚さ(mm)0.45
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
導体抵抗(Ω/km)(20℃)16.6
耐電圧(V/min)2000
定格温度(℃)80
定格電圧(V)300
導体構成(本/mm)6/44/0.08
種類FA用ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応