芯数(C)3
導体外径(Φmm)1.1
全長(m)30
色黒
AWG20
シース外径(Φmm)7.0
シース厚(mm)1.0
概算質量(kg/km)72
許容電流(A)6.9
色(絶縁体)線芯No.1/黒色、線芯No.2/白色、線芯No.3/緑色(黄色両面埋込ラインマーク入)
絶縁体外径(mm)2.0
絶縁体厚さ(mm)0.45
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
導体抵抗(Ω/km)(20℃)40.6
耐電圧(V/min)2000
定格温度(℃)80
定格電圧(V)300
導体構成(本/mm)6/18/0.08
種類FA用ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応