天井点検口(気密タイプ)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 40358001 品番 CXB45
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

次世代省エネルギー基準に適した気密性能。
気密性能(JIS A4706)A-4等級相当。
フリーハンガー(支持金具)の採用で取付位置自由。
遮音目的としても使用可。

寸法W1(mm)451 寸法W2(mm)431.8 寸法W3(mm)464.8 開口寸法(mm)454 材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、脱落防止金具・ボード押え・ハンガー/SPCC、気密材/EPDM発泡性、錠本体/ZDC シルバー 付属品ハンガー×4 仕上内枠・外枠/陽極酸化皮膜、コインロック・脱落防止金具・ボード押え・ハンガー/電気亜鉛めっき、錠本体/クロムめっき 内枠ボード材切断寸法(mm)410 枠材外額縁・内額縁 ハンガータイプ支持(フリー)
注意
※CXB型天井点検口は、次世代省エネ住宅に適し、住宅等の冷暖房効率を良くすることを目的としてつくられた商品で、完全気密タイプではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:178

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40358026
2022-05-09
用途:
居間の天井に点検用として

密閉型でよい!
チョット閉めるとき圧力を感じる(すき間用のスポンジの分)

対象商品:
40358001
2019-09-25
用途:
新築一戸建ての点検口
有限会社ヤマモト電器 様 (建設業・工事業)

断熱のため機密タイプの天井点検口を購入しました。
良くできていて、良かったです。

対象商品:
40358035
2019-02-10
用途:
一般住宅の天井点検口
小林建築 様

前回まではスタンダードなタイプを使用していました、隙間等も気になっていたのですが。機密タイプということで購入、ふたにも重なりが有りパッキンも付いていて、お値段の差額以上に丈夫な作りですし、ホコリの心配も無いので次回からも機密タイプ以外を使用しようとは思いません。

対象商品:
40357992
2019-02-22
用途:
空調設置のための作業口
その他業種

気密シールドの貼り方が雑だったのが少し残念だった。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
40358035
2015-06-03
用途:
浴室乾燥換気扇とダクト工事、電源工事の為、浴室と脱衣室内に設けました。
有限会社林電業所 様 (建設業・工事業)

施工性は、特に問題になる事は無かったです。機密性についても、問題なく使えました。

1人が参考にしています
対象商品:
40358035
2016-05-11
用途:
天井点検用
サービス業

2階建外壁ウレタン吹き付け高断熱住宅の1F天井に取り付けました。ユニットバスの隙間から床下換気の気圧が天井にもかかるため、気密タイプの天井点検口を選択しました。
概ね良好です。

対象商品:
40358044
2018-11-05
用途:
屋内部分停電の修理のための点検口として利用

目立たないようにとの注文で高気密、白色の製品を選択。□600oと大きいけれど天井の壁紙が白基調であったため工事後は目立たないと大好評。
作業性も変わらず問題ない製品でした。

対象商品:
40358035
2015-02-24
用途:
天井の点検口に使用します。
農・林・水産業

ゴムパッキン付きで断熱仕様のところが大変良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする