色ステンカラー寸法W1(mm)555材質内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、取手裏カバー/ポリプロピレン、気密材/樹脂系発泡体、蓋補強材/SPCC、取付ねじ/ステンレス仕上内枠・外枠/二次電解着色塗装複合皮膜16μm、蓋補強材/粉体塗装(ホワイト)開口寸法(mm)555×555外寸法(mm)(外枠)615×615寸法(mm)(蓋)590×590、(床面切抜)601×601付属品補強×1本、取手×1セット、タッピンねじ(Φ3×16、Φ3×20、Φ4×12)×各8本寸法W2(mm)615寸法W3(mm)590寸法W4(mm)601蓋材切断寸法(mm)578