外枠・内枠とも10mmの額縁タイプのシンプルなデザイン。温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。 蓋補強材が外枠にのる構造で、高強度の安全設計。 15mmのフロア材または12mmのフローリング材+2.5mm〜3.0mmまでの合成仕上げに使用可能。 床面開口寸法が300、450、600と施工性のよい寸法。
質感が良いです。30cmでも裏補強パーツあればなお安心感あります。
いつも使っている商品なので、問題ありません。色が選べる点はうれしいかな?
配達も敏速で説明書もわかりやすいです。ブロンズの高級感と回転取っ手がマッチしてます
人通を必要としない床下の定期的な点検と防虫防蟻処理噴霧の為に設置、「ある」と「ない」では大違い、今後ずっと活躍し続けるでしょう。
非常に安心して取引ができます。迅速な対応に感謝いたします。
使いやすい取り付けやすい最高にいいですありがとうございました
商品自体にコーナー補強でアングル(小)が入って構成力があり、設置しやすい。額のコーナーも突起処理してあり、安心。
床下作業を効率よくするための必須アイテム。安く購入できるのでお客様の負担も軽減され一石二鳥です。