壁点検口

(14件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 40358464 品番 WE20JW
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

コインロックを回すだけで、内枠が前に浮き出し、簡単に内枠を開くことができます。
内枠は90度開いた状態で持ち上げて手前に引かなければ外れない安全かつ簡単な脱着方法です。

寸法W1(mm)198 寸法W2(mm)179 寸法W3(mm)211 開口寸法(mm)200 材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、キックスプリング/SUS304-CSP、ボード押え/SPCC、錠本体/ZDC ホワイト 付属品ボード押え×4 仕上内枠・外枠/陽極酸化塗装複合皮膜、コインロック・ボード押え/電気亜鉛めっき、錠本体/クロムめっき 内枠ボード材切断寸法(mm)157
注意
※横開きとしては使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:179

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40358412
2025-12-08
用途:
壁開口作業時
建設業・工事業

可愛いサイズで
必要とする寸法にぴったりでした、その分の開口サイズが欲しかったので良かったです。

対象商品:
40358507
2022-10-21
用途:
水回り修理でボードに穴が残り、再修理のために点検口を

建築関係者ではありませんが、いろんな工事を眺めるのが好きで、DIYしてます。台所給湯器の配管漏れが発見され、流し台側からは手狭なので、隣の物置部屋のボードを破って修理となりました。ギザギザ穴が残ったので、穴より一回り大きい壁点検口を設置。(天井点検口はきゃしゃですが)壁点検口はしっかりですね。壁の桟のない部分はボード裏に角材を接着しておき、型通りに取り付けられました。DIYで貼った壁紙の残りがあったので、見事に一体化した点検口に。

2人が参考にしています
対象商品:
40358482
2021-10-06
用途:
点検口

開口寸法さえ間違えなければ、取り付けは簡単です。。

対象商品:
40358507
2020-07-29
用途:
壁点検口として使用

シンプルな構造で堅牢性もあり点検口としては最適だと思います、

2人が参考にしています
2020-08-19
用途:
屋根裏点検のため
不動産業

雨漏りしていないか確認するため。
取付簡単でした。我家天井裏点検口無し。

2人が参考にしています
対象商品:
40358491
2019-07-23
用途:
アンテナ配線工事に付けました
その他業種

新たにアンテナコンセントを付ける際に点検口を漬け配線を張回すのに便利かと思いつけました。安価の割にしっかりとして良かったです。

3人が参考にしています
対象商品:
40358446
2018-10-03
用途:
天井の点検口のドアーに使用
製造業

取付方法も簡単で 仕上がりの見てくれも良く満足しています。

1人が参考にしています
2024-09-29
用途:
壁の中にドレンコックを設けたため壁点検口を取り付けました。
建設業・工事業

開いたときに上の部分が内部に30oほど入るためそれが水道管に干渉するため水道管を少し移動させる必要がありました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする