021 廻り縁M-9×9 光モール 40359085

021 廻り縁M-9×9 光モール 40359085 021 廻り縁M-9×9 光モール 40359085

廻り縁M-9×9

商品レビューを投稿する
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40359085 品番021
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。天井のコーナーの廻り縁にご使用ください。

長さ(mm)1000 材質硬質ABS 幅(mm)9 高さ(mm)9 仕上木目柄シート貼り

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする