曜日別特売
1609 アイボリージュータン押え 光モール 40359636

1609 アイボリージュータン押え 光モール 40359636
1609 アイボリージュータン押え 光モール 40359636

アイボリージュータン押え

(1件のレビュー)
内容量1本注文コード40359636品番1609
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。

材質硬質ABS長さ(mm)1000厚さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40359636
2021-09-10
用途: 住宅リフォーム
浦野建設建設業・工事業

商品は全く問題ありませんが、梱包のダンボールが商品に対して、大きすぎると思います。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする