曜日別特売
1611 ブラウンジュータン押え 光モール 40359654

1611 ブラウンジュータン押え 光モール 40359654
1611 ブラウンジュータン押え 光モール 40359654

ブラウンジュータン押え

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード40359654品番1611
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。

材質硬質ABS長さ(mm)1000厚さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40359663
2025-07-17
用途: 床仕上げ
株式会社水友建設業・工事業

加工、施工しやすいです、長尺があるともっと助かります

対象商品 : 40359654
2017-02-04
用途: 床のフロアタイル張りの時
株式会社ミニミニ城南

大変素材が切りやすく見た目も濃いめのブラウンの為圃場に使いやすいと思います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする