曜日別特売
HB100 02シリーズスタック弁 取付ボルト (六角穴付ボルト) ダイキン工業 40374153

HB100 02シリーズスタック弁 取付ボルト (六角穴付ボルト) ダイキン工業 40374153
HB100 02シリーズスタック弁 取付ボルト (六角穴付ボルト) ダイキン工業 40374153

02シリーズスタック弁 取付ボルト (六角穴付ボルト)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
ボルト寸法M5×45
内容量1セット(4個)注文コード40374153品番HB100
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

スタック弁、スタックブロックを取付けるボルトは、その積み上げ高さに応じて選定してください。
スタック弁、スタックブロックの厚みは、すべて40mmに統一していますので、積み上げ段数が同じであれば、同一形式のボルトになります。

ボルト寸法M5×45ボルト締付トルク(N・m[kgf・cm])6~8[60~80]積層段数0積層寸法(mm)0
注意
※積層段数0は、電磁操作弁のみ(スタック弁の積層は無し)の場合です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする