02シリーズスタック弁 取付ボルト (六角穴付ボルト)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) ボルト寸法M5×85 注文コード40374162 品番HB101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品はボルト寸法など10種類から選べます 他の種類を見る

スタック弁、スタックブロックを取付けるボルトは、その積み上げ高さに応じて選定してください。
スタック弁、スタックブロックの厚みは、すべて40mmに統一していますので、積み上げ段数が同じであれば、同一形式のボルトになります。

ボルト寸法M5×85 ボルト締付トルク(N・m[kgf・cm])6〜8[60〜80] 積層段数1 積層寸法(mm)40
注意
※積層段数0は、電磁操作弁のみ(スタック弁の積層は無し)の場合です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40374162 HB101 36953673 HB101 ボルトナット ダイキン工業 ボルトナット ダイキン工業 1セット(4本) 2,598 税込2,858 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする