ヤヨイ化学
ヤヨイ化学の 接着剤
ヤヨイ化学の 建築用
ヤヨイ化学の 壁紙用
アミノール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5kg)
注文コード
40374232
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
VOC発生ゼロ
成分
でん粉系
認定番号
MFN-0004(国土交通大臣認定品)
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
施工面積(m
2
)
50以上/5kg
主なワーク
パーツ