ヤヨイ化学
ヤヨイ化学の 接着剤
ヤヨイ化学の 建築用
ヤヨイ化学の 壁/天井用
レーベル
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(4kg×4個)
注文コード
40374275
品番
262-631
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
軽い塗りにより、作業効率が上がります。
ノビが良く、ミミ切れも良いので、美しく仕上がり、作業時間が短縮します。
用途
上塗り用
成分
合成樹脂系粉末
タイプ
硬化型
硬化時間(分)
120
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
施工面積(m
2
)
300/16kg
主なワーク
パーツ